Tarauds machine
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds machine
U0721
U0721.180.001
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
Fabory Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E M 18
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
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
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
34
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
34
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
127
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0721.180.001
UBB
240202487205
UNSPSC
23241615