Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Taraudage
Tarauds machine
U0760.120.001
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
Fabory Taraud machine Short ISO 529 N/A HSS-G M 12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0760.120.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7.1
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
1.2
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0760.120.001
UBB
240203257268
UNSPSC
23241615