Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds machine
U1425.040.001
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
Fabory Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M 4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U1425.040.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
7
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
7
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Fabory
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U1425.040.001
UBB
240202518074
UNSPSC
23241615