text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈376 N/A HSS-E 1-12G


Numéro d'article U0719.255.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à un trou borgne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 12
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0719.255.001
UBB 240203293487
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.