Forets à queue cylindrique
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Perçage
Forets à queue cylindrique
F0129
F0129.135.001
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
Fabory Forets à cône morse conique MK1 DIN 345 RN HSS Noir 13,5 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
120
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
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
Longueur totale (mm)
189
Diamètre du foret (mm)
13.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
120
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
F0129.135.001
EAN
8715494648479
UBB
240201030816
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AN001350