text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique DIN 345 RN HSS 52,0 MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 230
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 412
Diamètre du foret (mm) 52
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 230
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory

Numéros d'articles

Numéro d'article F0129.520.001
EAN 8715494649315
UBB 240175397761
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AN005200

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.