Tools
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0006
U0006.160.001
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
Fabory Foret Standard Coupe à droite DIN 338 RN HSS Noir 16,0 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
120
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
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
178
Diamètre du foret (mm)
16
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
120
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
165
Code Douanier
Voir
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0006.160.001
EAN
8715494655316
UBB
240201019785
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AD101600