Tools
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0025.085.001
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
Fabory Foret Standard DIN 1897 HSSG 8,5 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0025.085.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
36
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
79
Diamètre du foret (mm)
8.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
36
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0025.085.001
EAN
8715494657679
UBB
407201059117
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AQ000850