Tools
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0003.015.001
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
Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSSG TiN 1,5 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0003.015.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
18
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
40
Diamètre du foret (mm)
1.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
18
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0003.015.001
EAN
8715494653961
UBB
240201439546
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AT000150