Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0002
U0002.049.001
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
Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSS Co 5 Brun doré 4,9 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
52
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Angle de la pointe (°)
135
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
Longueur totale (mm)
86
Diamètre du foret (mm)
4.9
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
52
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
9.4
Code Douanier
Voir
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0002.049.001
EAN
8715494653275
UBB
240201370899
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AK000490