text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSS Co 5 Brun doré 11,0 MM


Cod Articol
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Oui
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 64
Code Douanier 82075060
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol U0002.110.001
EAN 8715494653848
UBB 240201375500
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AK001100

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.