Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0002
U0002.010.001
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
Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSS Co 5 Brun doré 1,0 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
34
Diamètre du foret (mm)
1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
0.2
Code Douanier
Voir
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0002.010.001
EAN
8715494652889
UBB
240201342765
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AK000100