Tools
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0006
U0006.195.001
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
Fabory Foret Standard Coupe à droite DIN 338 RN HSS Noir 19,5 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
140
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
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
Longueur totale (mm)
205
Diamètre du foret (mm)
19.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
140
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
231
Code Douanier
Voir
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0006.195.001
EAN
8715494655385
UBB
240201020593
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AD101950