Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0000
U0000.195.001
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
Fabory Foret Standard # DIN 338 HSS 19,5 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
140
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
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
Longueur totale (mm)
205
Diamètre du foret (mm)
19.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
140
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
309
Code Douanier
Voir
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0000.195.001
EAN
8715494651158
UBB
240201367929
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AA001950