Nedtrain Oud
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0000.165.001
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
Fabory Foret Standard # DIN 338 HSS 16,5 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0000.165.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
125
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
186
Diamètre du foret (mm)
16.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
125
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Poids par pièce (g)
199
Code Douanier
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0000.165.001
EAN
8715494651097
UBB
240201367358
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AA001650