text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez
cet article
.
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
Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0025.046.001
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
Fabory Foret Standard # DIN 1897 HSSG 4,6 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0025.046.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
58
Diamètre du foret (mm)
4.6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
6.4
Code Douanier
Voir
Type
Stubby Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0025.046.001
EAN
8715494657327
UBB
407201054407
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AQ000460