Jacco Maris Design
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
F3686
F3686.030.001
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
Fabory Canon de perçage à collerette Moyen DIN 172 A 3,0 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
D (mm)
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
3
d2
6
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
D (mm)
3
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
3
d2
6
d3
9
h1
2.5
h2
12
Poids par pièce (g)
2
Code Douanier
Voir
Type
Medium Bush with Collar
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
172A
Numéros d'articles
Numéro d'article
F3686.030.001
EAN
8716563439738
UBB
240201683655
UNSPSC
27110000