WAA_CC
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
F3685
F3685.085.001
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
Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 8,5 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
D (mm)
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
8.50
d2
15
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
D (mm)
8.50
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
8.50
d2
15
d3
18
h1
3
h2
12
Poids par pièce (g)
12.5
Code Douanier
Voir
Type
Short Bush with Collar
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
172A
Numéros d'articles
Numéro d'article
F3685.085.001
EAN
8716563438090
UBB
240201418425
UNSPSC
27110000