text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 8,3 MM


Numéro d'article
D (mm)
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Fabory
d1 8.30
d2 15
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) 8.30
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Fabory
d1 8.30
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Poids par pièce (g) 12.5
Code Douanier
Type Short Bush with Collar

Normes

DIN 172A

Numéros d'articles

Numéro d'article F3685.083.001
EAN 8716563438076
UBB 240201418268
UNSPSC 27110000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.