Douille de forage
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
F3685
F3685.021.001
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
Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 2,1 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
D (mm)
Afficher tous les diamètres
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
2.10
d2
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
D (mm)
2.10
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
2.10
d2
5
d3
8
h1
2
h2
6
Poids par pièce (g)
1.177
Type
Short Bush with Collar
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
172A
Numéros d'articles
Numéro d'article
F3685.021.001
EAN
8716563437451
UBB
240201666908
UNSPSC
27110000