text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 1,6 MM


Numéro d'article
D (mm)
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Fabory
d1 1.60
d2 4
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) 1.60
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Fabory
d1 1.60
d2 4
d3 7
h1 2
h2 6
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier
Type Short Bush with Collar

Normes

DIN 172A

Numéros d'articles

Numéro d'article F3685.016.001
EAN 8716563437406
UBB 240201666585
UNSPSC 27110000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.