text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard # DIN 1897 HSSG 4,4 MM


Numéro d'article U0025.044.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 58
Diamètre du foret (mm) 4.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 5.8
Code Douanier 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0025.044.001
EAN 8715494657303
UBB 407201054241
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AQ000440
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.