Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
E9020.020.001
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
Extracteur 20-1 profondeur de serrage 100 mm envergure 90 mm 4,5 t KUKKO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
E9020.020.001
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
4.5
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Profondeur du pied de crochet (mm)
100
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
4.5
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Profondeur du pied de crochet (mm)
100
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
30 - 90
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
140
Marque
Kukko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
E9020.020.001
EAN
4021176009433
UBB
240127010413
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
20-1