text.skipToContent text.skipToNavigation

Entretoise, filetage intérieur et extérieur Acier de décolletage Electro zingué M3X13.5X7


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 13 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. H1202
Poids par pièce (g) 2.44
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Code Douanier

Dimensions

d-D M3
L (mm) 13
L1 6
L2 7
P 0.5
s 5.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 11398.030.013
EAN 8715492572189
UBB 950355729811
UNSPSC 31161816

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.