4U712183
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
Enrouleur de tuyau PA 20 SK filetage raccord. 33,25 mm G 1 po. FE poudre acier GEKA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4U712183
Traitement de surface
Autre
Matériau
Acier
Mobile
Non
Raccord fileté tambour
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm)
13
Mécanisme d’enroulement
Chargé par ressort
Avec tuyau
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Matériau
Acier
Mobile
Non
Raccord fileté tambour
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm)
13
Mécanisme d’enroulement
Chargé par ressort
Avec tuyau
Oui
Longueur de tuyau maximale (m)
25
Dimension de raccord fileté entrée (pouce)
3/4 pouces
Dimension de raccord fileté entrée (mm)
33.25
Dimension de raccord fileté tambour (pouce)
1 pouce
Dimension de raccord fileté tambour (mm)
0.75
Marque
Geka
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U712183
EAN
4015933107593
UBB
500582280037
UNSPSC
40141734
N° Article du fabricant
42.9010.9