Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
0I643049
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
Embout 1/4 po. 2,5 mm longueur 50 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0I643049
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
2.5
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
2.5
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
2.5
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0I643049
EAN
4015448737360
UBB
500573724555
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
4000829256