Raccords pneumatiques
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
6O687516
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
Embout à olive fileté laiton filetage ext. G 3/8 po. LW 9 EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6O687516
Largeur de clé (mm)
17
Matériau
Laiton
Angle du coude (°)
45
Standard
Sans
Avec col de sécurité
Oui
Diamètre raccord de tuyau (mm)
9
Raccord fileté
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur de clé (mm)
17
Matériau
Laiton
Angle du coude (°)
45
Standard
Sans
Avec col de sécurité
Oui
Diamètre raccord de tuyau (mm)
9
Raccord fileté
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Dimension du raccordement fileté (en pouces)
3/8 pouces
Dimension raccordement fileté (mm)
16.66
Diamètre intérieur nom. tuyau
3/8 pouce (10)
Douille
Sans
Poignée lisse raccord de tuyau
Non
Standard DIN
Sans
Marque
Ewo
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6O687516
EAN
4030875000559
UBB
500582863089
UNSPSC
31162401
N° Article du fabricant
113-34A