text.skipToContent text.skipToNavigation

EJOT Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte Torx® Acier Electro zingué K 40X12

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 12 mm
Marque EJOT
Mode d'entraînement Torx®
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Caractéristiques spécifiques aux vis autoformeuses EJOT PT:
    • Constituent la solution idéale pour tous les problèmes d’assemblage dans du thermoplastiques (thermoplaste ou plastomere).
    • Grâce à l’angle au sommet du filet de 30°.
    • Le diamètre du noyau réduit, la déformation pendant le vissage se fait coulant, sans déplacement de matériel important.
    • Par consequent les vis peuvent être vissées dans des culots à paroi mince.
    • La classe de qualité des vis auto-formeuses EJOT PT est comparable avec 10.9.
    • Parfaite répartition des efforts entre la vis et le plastique.
    • La grande profondeur du filet permet l’application de charges élevées.
    • Démontable.
    • Utilisable plusieurs fois.
    • Grâce au serrage sur les flancs du filet, la fixation est auto-bloquante.

Dimensions

D (mm) 4
dk 7.5
k 2.6
L (mm) 12
No. Torx® 20
P 1.79
Type K40

Numéros d'articles

Numéro d'article 26752.040.012
EAN 8715492947581
UBB 950352687889
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.