text.skipToContent text.skipToNavigation

EJOT Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme EJOT DIN 7516 AE-Z Acier Electro zingué KB 40X14

Specificaties

Diamètre 4 mm
Longueur 14 mm
Marque EJOT
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Caractéristiques spécifiques aux vis autoformeuses EJOT PT:
    • Constituent la solution idéale pour tous les problèmes d’assemblage dans du thermoplastiques (thermoplaste ou plastomere).
    • Grâce à l’angle au sommet du filet de 30°.
    • Le diamètre du noyau réduit, la déformation pendant le vissage se fait coulant, sans déplacement de matériel important.
    • Par consequent les vis peuvent être vissées dans des culots à paroi mince.
    • La classe de qualité des vis auto-formeuses EJOT PT est comparable avec 10.9.
    • Parfaite répartition des efforts entre la vis et le plastique.
    • La grande profondeur du filet permet l’application de charges élevées.
    • Démontable.
    • Utilisable plusieurs fois.
    • Grâce au serrage sur les flancs du filet, la fixation est auto-bloquante.

Afmetingen

D (mm) 4
dk 7
k 2.7
L (mm) 14
No. empreinte cruciforme 2
P 1.79
Type KB

Normeringen

DIN 7516-AE Z

Artikelnummers

Artikelnummer 26750.040.014
EAN 8715492947499
UBB 950352686972
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.