text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 19 1/2 po. 6 pans ouv. de clé 13 mm longueur 38 mm GEDORE


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, commande manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, * non standardisé

Article number
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 12.5
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 60
Code Douanier 8204200000
Model 19 13
Type Socket

Description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, commande manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, * non standardisé

Article numbers

Article number G2230.130.001
EAN 4010886613054
UBB 240122034939
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6130530

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.