text.skipToContent text.skipToNavigation

Douille pour clé à choc K 21 L 1 po. ouv. de clé 36 mm L. 100 mm GEDORE


Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE acier spécial, finition métal au pistolet, acier, bruni

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 36
Longueur (m) 100
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 36
Longueur (m) 100
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 19
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1100
Code Douanier
Model K 21 L 36
Type Impact Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE acier spécial, finition métal au pistolet, acier, bruni

Numéros d'articles

Numéro d'article G2336.360.001
EAN 4010886618592
UBB 203120489356
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6185940

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.