text.skipToContent text.skipToNavigation

Douille pour clé à choc K 21 1 po. ouv. de clé 24 mm L. 55 mm GEDORE


Utilisation en machine, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métal en poudre, utiliser KB 3770 et KB 3775 à partir de 75 mm, * non standardisé, * non standardisé

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (m) 60
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (m) 60
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 13
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 620
Code Douanier
Model K 21 24
Type Impact Socket

La description

Utilisation en machine, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métal en poudre, utiliser KB 3770 et KB 3775 à partir de 75 mm, * non standardisé, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2335.240.001
EAN 4010886618318
UBB 203120486386
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6183140

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.