Filet rapporté
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Kit réparation filetage & filets rapportés
Filet rapporté
71571
71571.060.010
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
Douille filetée autotaraudeuse 302 Acier Cémenté Electro zingué M6X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
Cémenté
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.53
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
10 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
Cémenté
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.53
Info
Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
M6
d2
10
Profondeur de forage (min.)
13
L (mm)
10
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
71571.060.010
EAN
8717077789517
UBB
500693873688
UNSPSC
31162802
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires