Filet rapporté
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
Kit réparation filetage & filets rapportés
Filet rapporté
71571
71571.120.022
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
Douille filetée autotaraudeuse 302 Acier Cémenté Electro zingué M12X22
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
Cémenté
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
11.37
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
22 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
Cémenté
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
11.37
Info
Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
M12
d2
16
Profondeur de forage (min.)
26
L (mm)
22
P (d1)
1.75
P (d2)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
71571.120.022
EAN
8717077789579
UBB
500693874264
UNSPSC
31162802
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires