Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3C831099
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
Dormer Taraud machine E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3C831099
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
9
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
9
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Nombre de lames
2
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Marque
Dormer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3C831099
EAN
7320760674628
UBB
500631623468
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E471M3