Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3S595341
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
Dormer Taraud machine E260 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3S595341
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Nombre de lames
3
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Dormer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3S595341
EAN
7320760674444
UBB
500631637658
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E260M4