text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E216 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm

Numéro d'article 4S622453
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E216
Type 5976024; 86015674

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S622453
EAN 7320760085981
UBB 500631440889
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E216M10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.