Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9N960350
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
Dormer Taraud machine E021 ISO 529 N/A HSSE Vaporise No.2x56
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9N960350
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
9.5
Longueur totale (mm)
44.5
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
9.5
Dimension du filetage
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
9.5
Longueur totale (mm)
44.5
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
9.5
Dimension du filetage
2
Nombre de lames
3
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
56
Entraînement à quatre pans (mm)
2.24
Marque
Dormer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9N960350
EAN
7320760010396
UBB
500631691762
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E0212-56