Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds à main
3E599590
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
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M5x0.80mm NO3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3E599590
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Nombre de lames
3
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
4
Marque
Dormer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3E599590
EAN
7320760095102
UBB
500572420130
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E501M5NO3