Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds à main
1Z848848
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
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1Z848848
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
12.5
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12.5
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
12.5
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12.5
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Nombre de lames
3
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z848848
EAN
7320760095065
UBB
500572384740
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E501M3NO3