Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0M940158
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
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E100 DIN 352 HSS Blanc M8x1.25mm NO3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0M940158
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E100
Type
5974765; 86015289
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0M940158
EAN
7320760079690
UBB
500630233574
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E100M8NO3