Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
9D048284
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
Dormer Fraise lime carbure P805C TiAlN P805C8.0X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9D048284
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Dormer
Code Douanier
8207909100
Model
P805C
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9D048284
EAN
7320760687604
UBB
500632430889
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P805C8.0X6.0