Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5F524217
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
Dormer Fraise lime carbure P803 Transparent P8036.3X3.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5F524217
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
12.7
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6.3
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
12.7
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6.3
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Dormer
Code Douanier
8207909100
Model
P803
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F524217
EAN
7320760687406
UBB
500632427265
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8036.3X3.0