Tarauds machine
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds machine
2X770815
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
Dormer Taraud machine EP006H DIN 371 N/A HSSE Transparent M2.5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2X770815
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
7.5
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
7.5
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.45
Dimension du filetage
2.5
Nombre de lames
2
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2X770815
EAN
7320760137246
UBB
500635704496
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP00M2.5