Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
9M383499
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
Dormer Jeu de tarauds à main 3PC E105 DIN 2181 HSS Blanc M30x2.00mm NO9
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9M383499
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
2
Nombre de lames
4
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Marque
Dormer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9M383499
EAN
7320760081235
UBB
500630214921
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E105M30X2.0NO9