Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
9P468443
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
Dormer Jeu de tarauds à main 3PC E100 DIN 352 HSS Blanc M2x0.40mm NO8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9P468443
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Nombre de lames
3
Matière de coupe
HSS
Taille du filetage (métrique)
2 - 2
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E100
Type
Hand Tap Set
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9P468443
EAN
7320760078792
UBB
500630213360
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E100M2NO8