text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 844 type N D. nominal 12 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT


Numéro d'article 8K071152
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Code Douanier
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K071152
EAN 4015448519904
UBB 500583503023
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866234
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.