Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
9W405833
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
Dormer Fraise lime carbure P842 Transparent P8429.6X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9W405833
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
76
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
30
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
76
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
30
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P842
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W405833
EAN
7320760688595
UBB
500632450671
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8429.6X6.0