text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P835 Transparent P8359.6X6.0


Numéro d'article 3N884524
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Dormer
Code Douanier
Model P835
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N884524
EAN 7320760688502
UBB 500632448881
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P8359.6X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.