Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
8J941140
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
Dormer Fraise lime carbure P835 Transparent P83512.7X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8J941140
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P835
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8J941140
EAN
7320760688519
UBB
500632448477
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P83512.7X6.0